{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Uchwyt narzędzia wygładzającego
|
|
| Liczba rolek |
5 szt.
|
|
| Kierunek skrawania |
strona prawa
|
|
| Średnica nominalna D |
12 mm
|
|
| Długość wysięgu LA |
128 mm
|
|
| Długość użytkowa LN |
50 mm
|
|
| Min. zakres regulacji |
-0,05 mm
|
|
| Maks. zakres regulacji |
0,1 mm
|
|
| Współczynnik chropowatości Rz |
1 µm
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 291553 12 | |
| EAN / GTIN | 4060491000367 | |
| Numer producenta | G1.1-012.00-3-050-ZS20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |