{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia wygładzającego | |
| Liczba rolek | 5 szt. | |
| Kierunek skrawania | strona prawa | |
| Średnica nominalna D | 20 mm | |
| Długość wysięgu LA | 128 mm | |
| Długość użytkowa LN | 50 mm | |
| Min. zakres regulacji | -0,05 mm | |
| Maks. zakres regulacji | 0,1 mm | |
| Współczynnik chropowatości Rz | 1 µm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 291553 20 | |
| EAN / GTIN | 4060491000442 | |
| Numer producenta | G1.1-020.00-3-050-ZS20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |