{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Akcesoria do | Rändelformwerkzeug | |
| Kolor | srebrna | |
| Właściwości | Form: konvex; Oberfläche: gedreht und poliert; Rauheitswert Rz: 4 µm; Rollen-Durchmesser: 25 mm; Rollenbohrungs-Durchmesser: 6 mm; Rollenbreite: 8 mm; Schneidstoff: HSS; Typ: RRE; Verwendung: Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Rodzaj produktu | Glattwalzrolle | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 291440 25 | |
| EAN / GTIN | 4030741009693 | |
| Numer producenta | 41000057 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |