Rodillo de alisado convexo, ⌀ de rodillo: 25mm

Número de artículo: 291440 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rodillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accesorios para Rändelformwerkzeug
Color plateado
Características Form: konvex; Oberfläche: gedreht und poliert; Rauheitswert Rz: 4 µm; Rollen-Durchmesser: 25 mm; Rollenbohrungs-Durchmesser: 6 mm; Rollenbreite: 8 mm; Schneidstoff: HSS; Typ: RRE; Verwendung: Glattwalzen von zylindrischen Werkstücken
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Tipo de producto Glattwalzrolle
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 291440 25
EAN / GTIN 4030741009693
Número del fabricante 41000057
Fabricante/responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descripción

Ejecución:

Rodillos de alisado HSS convexos – Tipo RRE.
Torneados y pulidos (Rz = 4 µm).

Ventaja:

  • Calidad de la superficie mejorada.
  • Endurecimiento de las superficies.
  • Reducción de tiempo de proceso.

Aplicación:

Para el alisado de piezas de trabajo cilíndricas.

Idóneo para:

Herramienta de moleteado: N.º 290004