• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Kladka na valčekovanie konvexná, ⌀ valčekov: 25mm

Č. pol.: 291440 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ valčekov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ valčekov 25 mm
Rezný materiál HSS
Šírka valčekov 8 mm
⌀ valčekových otvorov 6 mm
Hodnota drsnosti 4 µm
Tvar konvexná
Typ RRE
Druh produktu Nástroj na valčekovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 291440 25
EAN/GTIN 4030741009693
Číslo výrobcu 41000057
Výrobca/zodpovedná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Prevedenie:

Konvexné HSS valčeky – typ RRE.
Sústružené a leštené (Rz = 4 µm).

Výhoda:

  • Vylepšená kvalita povrchu.
  • Spevnenie povrchov.
  • Skrátenie času procesu.

Použitie:

Na leštenie valcových obrobkov.

Vhodné pro:

Rádlovací tvárniaci nástroj: Č.​ 290004

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka