Rolka do dogniatania, promień wierzchołka: 1mm

Nr art.: 291419 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

promień wierzchołka (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część zamienna do Glattwalzwerkzeug
Oznaczenie producenta Rollierrolle, Spitzenradius: 1mm
Kolor Srebrna
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Rollierrolle
Część zamienna lub akcesoria Część zamienna
Właściwości Anwendung: Bearbeitung von Werkstoffen bis 45 HRC; Einsatzbereich: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Oberflächengüte: Rz 2 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 291419 1
EAN / GTIN 4030741082535
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni do Rz 2 µm.
Opłacalna alternatywa dla dogniatania wygładzającego narzędziami diamentowymi do jakości powierzchni Rz< 2 µm.

Zastosowanie:

Do obróbki materiałów do 45 HRC. Idealne rozwiązanie do obróbki powierzchni o złożonych konturach ciągłych.

Wskazówka:

Użyć największego możliwego promienia.
Szczegółowe zalecenia dotyczące stosowania są dostępne w dołączonej instrukcji eksploatacji.