Görgőkerék, Csúcsrádiusz: 1mm

Cikkszám: 291419 1
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csúcsrádiusz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

rádiusz 1 mm
Termék fajtája görgőző szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 291419 1
EAN / GTIN 4030741082535
Gyártó/felelős személy Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Leírás

Előny:

Akár Rz 2 µm felületminőség lehetséges.
A gyémánt simítás költséghatékony alternatívája Rz< 2 µm felületminőségig.

Felhasználás:

Akár 45 HRC anyagok megmunkálásához. Ideális komplex, folyamatos kontúrok felületének megmunkálásához.

Figyelem:

A részletes alkalmazási ajánlásokat a mellékelt használati utasításban találja.
A lehető legnagyobb rádiuszt alkalmazza.