{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ersatzteil für | Glattwalzwerkzeug | |
| Herstellerbezeichnung | Rollierrolle, Spitzenradius: 1mm | |
| Farbe | silber | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Rollierrolle | |
| Ersatzteil oder Zubehör | Ersatzteil | |
| Spezifika | Anwendung: Bearbeitung von Werkstoffen bis 45 HRC; Einsatzbereich: Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen; Oberflächengüte: Rz 2 µm möglich; Spitzenradius: 1 mm |
| Artikelnummer | 291419 1 | |
| EAN / GTIN | 4030741082535 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |