VDE Multiple pliers 200 mm angled pattern

Nr art.: 2910845
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Położenie szczęk odsadzone
Możliwość użycia do Końcówki tulejkowe; Kabel (średnica zewnętrzna)
Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu 1,5 mm2
Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu 2,5 mm2
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Długość całkowita 200 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2910845
EAN / GTIN 4010886945209
Numer producenta 2910845
Numer L L60160 4696
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Cable cutter: enables easy cutting of cables up to 5x2.5 mm2 resp. Ø 12 mm
  • Stripping blades: stripping possibility for wires 1,5 mm2 and 2,5 mm2
  • Crimp profile: crimping of conductor end-sleeves
  • Toothed gripping face: special holding capacity when pulling cables and wires during installations
  • Angled plier tip: guarantees gentle work for wrists and gives sight on to the workpiece
  • Space-saving in the pocket, only one tool is needed
  • Handles with VDE insulating sleeves up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • Cutting edge hardness: 61 - 63 HRC
  • Handle design [inch]: 2-component handles VDE insulated up to 1000 V
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 200 mm
  • VDE certified: yes
  • with cutting edge: yes