VDE Clește multifuncțional de 200 mm cu unghiuri cu manșoane izolatoare VDE

Cod articol.: 2910845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Recomandat pentru De protecţie a extremităţii cablului; Cablu (diametru exterior)
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 1,5 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 2,5 mm2
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Lungimea totală 200 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2910845
EAN / GTIN 4010886945209
Număr producător 2910845
L-Număr L60160 4696
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Clește cu design VDE special adaptat nevoilor electricienilor, cu următoarele funcții:
Cuțit de tăiat cabluri: permite tăierea ușoară a cablurilor de până la 5x2,5 mm² sau Ø 12 mm
Lame de bisturiu: Opțiune de dezizolare pentru fire de 1,5 mm2 și 2,5 mm2
Profil de sertizare: sertizarea vârfurilor de sârmă
Suprafață de prindere conică: forță de prindere specială la tragerea cablurilor și firelor în timpul lucrărilor de instalare
Punctul curbat al cleștilor: Permite o muncă ușoară la nivelul articulațiilor și oferă o vedere clară a piesei de lucru
Economisește spațiu în buzunar, deoarece este nevoie de o singură unealtă
Picior izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație cu manșon.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Designul mânerului [inch]: Mânere cu 2 componente, izolate VDE până la 1000 V
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: cromat
  • Duritatea muchiei de tăiere: 61 - 63 HRC
  • 1000 V izolat: da
  • Versiunea fără scântei: nu
  • cu muchie de tăiere: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: da