CAPTURE Sensor 25-250 Nm 038830

Nr art.: 2908387
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa elektryczne
Protokół kontroli producenta tak
Norma norma zakładowa
Długość całkowita 120 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2908387
EAN / GTIN 0611702895766
Numer producenta 2908387
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Calibrated range: 10% to 100% of capacity
  • Carry Case. To protect the Sensor when not in use it is supplied in a high impact plastic carry case
  • Flexible. Built-in flexibility as the sensor can be mounted horizontally or vertically without the need for any accessories
  • Ease of Use. Fast to set up when used with a CAPTURE Display due to the imbedded Quicktec technology that passes all the Sensor information to the Display
  • Optional Torque Loading System. Remove human error from testing by using the CAPTURE Sensor with the ISO 1500/90° Torque Loading System
  • Quick Change Plate. For users with limited space who need to change Sensors between tests the Quick Change Plate increases calibration productivity
  • UKAS Certification. Sensors come complete with a UKAS certificate to BS 7882: class 1 or better

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Graphic display: no
  • Overload protection: no
  • REACH registration available: no
  • Torque range (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 250 Nm
  • Total height [mm]: 87 mm
  • Total length [mm]: 120 mm
  • Total width [mm]: 87 mm
  • VDE certified: no