Capteur CAPTURE 25-250 Nm 038830

Réf.: 2908387
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Largeur pièce d’entraînement 87 mm
Hauteur pièce d’entraînement 87 mm
Réf., carré d’entraînement 1/2 pouce
Type de produit clé dynamométrique
Forme de la connexion carré d’entraînement
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme norme usine
Longueur totale L 120 mm

Identification et classification

Référence article 2908387
EAN / GTIN 0611702895766
Réf. fabricant 2908387
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Transducteur statique série CS dans la plage de 0,1 à 1500 Nm
Plage étalonnée 10% - 100% de la valeur maximale
La conception compacte du capteur permet un montage vertical et horizontal
Manipulation aisée grâce à la technologie Quicktec (reconnaissance des capteurs)
Compatible avec les systèmes de test de couple CAPTURE Display et CAPTURE Hub
Avec certificat de test UKAS selon BS 7882 / classe 1
En option: modèles CS 1,5 - CS 25 extensibles avec simulateurs de vissage

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 250 Nm
  • Largeur totale [mm]: 87 mm
  • Hauteur totale [mm]: 87 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Écran graphique: non
  • Protection contre les surcharges: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non