{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Akcesoria do | Stoßmaschinen | |
| Oznaczenie producenta | Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 40 | |
| Kolor | Szare | |
| Długość | 140 mm | |
| Właściwości | Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 32 mm; Maß L2: 50 mm; Maß L3: 40 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Rodzaj produktu | Vierkantadapter |
| Numer artykułu | 290386 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406258245 | |
| Numer producenta | 290386 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |