Štirikotni adapter za pehalne stroje 40

Št. art.: 290386 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 32 mm
Mera L1 140 mm
Mera L2 50 mm
Mera L3 40 mm
Mera L4 10 mm
Mera L5 6 mm
Vrsta izdelka Orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290386 40
EAN/GTIN 4062406258245

Opis

Opis:

Za orodja za pehalne stroje.
Kvadratni adapter ima dve navojni izvrtini, na katerih se namestita dva navojna zatiča s sploščeno konico M12 × 8, ki sta potrebna za fiksiranje orodja v notranjosti tega adapterja. Aretirni zatič je namenjen zagotavljanju popolnega položaja orodja glede na os obdelovanca.