{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příslušenství pro | Stoßmaschinen | |
| Označení výrobce | Vierkantadapter für Stoßmaschinen, Typ: 40 | |
| Barva | Šedá | |
| Délka | 140 mm | |
| Specifikace | Befestigungsschrauben: Madenschrauben M12x8 mit abgeflachter Spitze; Durchmesser D: 32 mm; Maß L2: 50 mm; Maß L3: 40 mm; Maß L4: 10 mm; Maß L5: 6 mm | |
| Náhradní díl nebo příslušenství | Příslušenství | |
| Druh produktu | Vierkantadapter | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 290386 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406258245 | |
| Číslo výrobce | 290386 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |