Noże do dłutowania płytką skrawającą, standardowe ⌀ DS 32 mm, od szerokości rowka m: 4mm

Nr art.: 290358 4
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
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od szerokości rowka m (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica trzonka Ds 32 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
do rowka o szerokości m 4 mm; 5 mm
średnica uchwytu płytek skrawających D1 10 mm
minimalna średnica otworu wstępnego Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Długość wysięgu A 40 mm
Przesunięcie osi L3 5,35 mm
promień uchwytu płytek skrawających R2 5 mm
Długość chwytu Ls 100 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290358 4
EAN / GTIN 4045197881182
Numer producenta 290358 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ważne:

Minimalna ⌀ otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna ⌀ otworu wstępnego 38,22 mm).

Wskazówka:

  • Poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwe jest zawsze optymalne połączenie noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności.
  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391 − 290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.