Standartinis griovelių drožiklio laikiklis ⌀ DS 32 mm, Kai griovelio plotis nuo m: 4mm

Prekės Nr.: 290358 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto skersmuo Ds 32 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tinka grioveliams, kurių plotis m 4 mm; 5 mm
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 10 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Iškyšos ilgis A 40 mm
Centro poslinkis L3 5,35 mm
Plokštelės laikiklio spindulys R2 5 mm
Koto ilgis Ls 100 mm
Vidinis aušinimas taip
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290358 4
EAN / GTIN 4045197881182
Gamintojo numeris 290358 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm).

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393 – 290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.