{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica trzonka Ds | 20 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| do rowka o szerokości m | 5 mm | |
| średnica uchwytu płytek skrawających D1 | 12 mm | |
| minimalna średnica otworu wstępnego Dmin | 12,82 mm | |
| Długość wysięgu A | 46 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 6,35 mm | |
| promień uchwytu płytek skrawających R2 | 6 mm | |
| Długość chwytu Ls | 50 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 290354 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197926685 | |
| Numer producenta | 290354 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |