Notstødholder, standard ⌀ DS 20 mm, fra notbredde m: 5mm

Art.-nr.: 290354 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Produkttype not- og profilstødningsværktøj
Diameter, skæretilbehør 12 mm
Diameter, mindste forboring 12,82 mm
Diameter, skaft 20 mm
Længde, skaft 50 mm
Radius, skæretilbehør 6 mm
Længde på udhæng 46 mm
Midterforskydning 6,35 mm
Egnet til notbredde 5 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290354 5
EAN/GTIN 4045197926685
Producentnummer 290354 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.