Noż do dłutowania, długi ⌀ DS 25 mm, od szerokości rowka m: 2mm

Nr art.: 290350 2
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od szerokości rowka m (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 25 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
odpowiednia do rowka o szerokości m 2 mm
Długość użyteczna L1 34,5 mm
⌀ uchwytu płytki D1 6,5 mm
Przesunięcie osi L3 3,65 mm
Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin 7,03 mm
śruba 290399 1
dł. całkowita L1 90 mm
chwyt chwyt uniwersalny
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290350 2
EAN / GTIN 4045197882691
Numer producenta 290350 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ważne:

Minimalna ⌀ otworu wstępnego musi zawsze odpowiadać szerokości rowka (np. szerokość rowka 14 mm = minimalna ⌀ otworu wstępnego 38,22 mm).

Wskazówka:

  • Poszczególne wielkości noży nadają się do różnych szerokości rowków. W takich przypadkach możliwe jest zawsze optymalne połączenie noża i płytki skrawającej (o identycznym rozmiarze) w celu uzyskania maksymalnej stabilności.
  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.