Držalo za pehanje utorov, dolgo ⌀ DS 25 mm, Za utore od širine m: 2mm

Št. art.: 290350 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za utore od širine m (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila
Premer nosilca rezila 6,5 mm
Premer minimalnega predvrtanja 7,03 mm
Premer držala 25 mm
Dolžina držala 90 mm
Radij nosilca rezila 3,25 mm
Previsna dolžina 34,5 mm
Srednji premik 3,65 mm
Primerno za utore s širino 2 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290350 2
EAN/GTIN 4045197882691
Številka proizvajalca 290350 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pazi:

Minimalni ⌀ predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni ⌀ predvrtanja 38,22 mm.)

Opomba:

  • Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.
  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.