Nóż do dłutowania dla płytek sześciokątnych ⌀ DS 25 mm, od sześciokąta: 9mm

Nr art.: 290342 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

od sześciokąta (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość chwytu Ls 90 mm
Średnica trzonka Ds 25 mm
średnica uchwytu płytek skrawających D1 8 mm
minimalna średnica otworu wstępnego Dmin 8,5 mm
Długość wysięgu A 30 mm
Przesunięcie osi L3 4,5 mm
do kluczy sześciokątnych min. 9 mm
do kluczy sześciokątnych maks. 11 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj produktu Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290342 9
EAN / GTIN 4045197965608
Numer producenta 290342 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

  • W tokarkach bez osi Y należy stosować do dokładnego ustawienia współrzędnej Y tuleję ekscentryczną nr 290391 − 290393.
  • W centrach obróbkowych stosować do kontroli orientacji wrzeciona przyrząd ustawczy nr 290397 oraz czujnik zegarowy.