Držalo za pehanje profila za 6-kotne rezalne vložke ⌀ DS 25 mm, od 6-kotnika: 9mm

Št. art.: 290342 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

od 6-kotnika (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina držala Ls 90 mm
Premer držala Ds 25 mm
Premer nosilca rezila D1 8 mm
Premer minimalnega predvrtanja Dmin 8,5 mm
Previsna dolžina A 30 mm
Srednji premik L3 4,5 mm
Primerno za 6-kotnik min. 9 mm
Primerno za 6-kotnik maks. 11 mm
Notranje hlajenje da
Hladilno mazalno sredstvo da
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 290342 9
EAN/GTIN 4045197965608
Številka proizvajalca 290342 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

  • Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391 – 290393 za natančno nastavitev Y-koordinate.
  • Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.