{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ chwytu | 32 mm | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| odpowiednie do kluczy czworokątnych | 8 mm - 10 mm | |
| Długość użyteczna L1 | 30 mm | |
| ⌀ uchwytu płytki D1 | 8 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 4 mm | |
| Minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin | 8 mm | |
| śruba | 290399 1 | |
| dł. całkowita L1 | 100 mm | |
| chwyt | chwyt uniwersalny | |
| Rodzaj produktu | Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego |
| Numer artykułu | 290334 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197965417 | |
| Numer producenta | 290334 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |