{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde, skaft Ls | 100 mm | |
| Diameter, skaft Ds | 32 mm | |
| Diameter, skæretilbehør D1 | 8 mm | |
| Diameter, mindste forboring Dmin | 8 mm | |
| Længde på udhæng A | 30 mm | |
| Midterforskydning L3 | 4 mm | |
| Egnet til firkant, min. | 8 mm | |
| Egnet til firkant, maks. | 10 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Produkttype | not- og profilstødningsværktøj | |
| Diameter, udvendig D | 32 mm | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 290334 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197965417 | |
| Producentnummer | 290334 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |