Zestaw frezów do radełkowania, Wielkość chwytu: 25mm

Nr art.: 290219 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba elementów 6 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Opakowanie walizka
Profil radełkowania RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290219 25
EAN / GTIN 4030741656910
Numer producenta SET RF-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
Tulejka z HM zapewniająca większą odporność na ścieranie.
Szybkie nastawianie narzędzi za pomocą wrzeciona regulacyjnego.

Zawartość:

po 1 szt. frezu do radełkowania nr 290200 oraz nr 290210: wielk. 25
po 1 szt. rolek do radełkowania nr 290276 oraz nr 290281: wielk. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5
po 2 szt. rolek do radełkowania nr 290261: wielk. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5