Garnitura orodja za rebričenje z odvzemanjem 25 mm

Št. art.: 290219 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Smer rezanja: leva in desna
  • za rebrast profil: RBL30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Smer rezanja leva in desna
za rebrast profil RBL30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka Orodja za rebričenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 290219 25
EAN/GTIN 4030741656910
Številka proizvajalca SET RF-25

Opis

Izvedba:

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Tekalna puša iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.
Hitro nastavljanje orodja s pomočjo nastavitvenega vretena.

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odvzemanjem art. 290200 in art. 290210: vel. 25
po 1 rebrasto kolesce art. 290276 in art. 290281: Vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5
po 2 rebrasti kolesci art. 290261: Vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli