Sada rádlovacího frézovacího nástroje, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 290219 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu neutrální
Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ne
Počet přepážek 6 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Průměr hřídele DS 25 mm
Obal kufříky
Profil rýhování RAA 1×BL30°; RAA 1×BR30°; RBL30° 1×AA; RBR30° 1×AA; RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR45°
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290219 25
EAN / GTIN 4030741656910
Číslo výrobce SET RF-25
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.

Obsah:

Po 1 ks rádlovacího frézovacího nástroje č. 290200 a č. 290210: vel. 25
Po 1 ks rádlovacích koleček č. 290276 a č. 290281: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5
Po 2 ks rádlovacích koleček č. 290261: vel. 25×6/0,8; 25×6/1,0; 25×6/1,5