Držač za rovašenje univerzalni 12 mm

Artikl br.: 290200 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Smjer rezanja: lijevo i desno
  • za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer rezanja lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Širina drške 12 mm
Visina drške 12 mm
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 15 mm
za širinu nazubljenog kotačića b 4 mm
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 8 mm
Radno područje 3 mm - 50 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak 299920 5
Vrsta proizvoda Alat za nazubljivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290200 12
EAN / GTIN 4030741663710
Broj proizvođača 31002740

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.
HM zatik za veću otpornost na trošenje.
Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.
Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi