Rolki do frezów do radełkowania PM 20X8/1,5 mm

Nr art.: 290181 20X8/1,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

podziałka zębów 1,5
Wykonanie krążka BR 30°
dla normy DIN 82
Materiał ostrza PM
⌀ radełkowania d1 20 mm
szerokość radełkowania b 8 mm
⌀ otworu radełka d2 6 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 290181 20X8/1,5
EAN / GTIN 4030741204838
Numer producenta 41010398

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
35
Stal < 500 N/mm²
P
60
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
50
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka odporność na zużycie, ze stali proszkowej (gatunek PM).

Wskazówka:

Inne rozmiary i profile dostarczane na zamówienie.
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
    ⌀ radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka