{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
podziałka zębów | 0,8 | |
Wykonanie krążka | BR 30° | |
dla normy | DIN 82 | |
Materiał ostrza | PM | |
⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
szerokość radełkowania b | 4 mm | |
⌀ otworu radełka d2 | 4 mm | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290181 15X4/0,8 | |
EAN / GTIN | 4030741241161 | |
Numer producenta | 41011074 |