Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego, chwyt / wielkość płytki: 20mm

Nr art.: 290025 20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek skrawania wersja neutralna
Środek chłodząco-smarowy tak
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Oznaczenie producenta Rändelformwerkzeug-Set
Opakowanie walizka
Profil radełkowania RAA 1×AA; RAA 2×AA; RBL 1×BR; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE45° BL/BR45°; RGV30° 1×GE30°; RGV30° 1×GE30°
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Uchwyt narzędzia do radełkowania
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290025 20
EAN / GTIN 4030741656859
Numer producenta SET RD-20
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Wkręt bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.
Kołek HM zapewnia większą odporność na zużycie.

Zawartość:

po 1 szt. narzędzia do radełkowania bezwiórowego: nr 290004 wielk. 20.
nr 290010 wielk. 20.
po 3 szt. rolek do radełkowania nr 290161: wielk. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5
po 1 szt. rolek do radełkowania nr 290176 oraz nr 290181: wielk. 20×8/0,8; 20×8/1,0; 20×8/1,5