{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Diametru randalină d1 | 15 mm | |
| Diametru găurire randalină d2 | 6 mm | |
| Diametru adâncire randalină d3 | 11 mm | |
| Lăţime randalină b | 6 mm | |
| Zona de lucru min. | 3 mm | |
| Zona de lucru max. | 50 mm | |
| Profil randalină | RAA 0° | |
| Model randalină | AA | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Tip produs | Suporturi de randalinat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 290080 10 | |
| EAN / GTIN | 4030741660924 | |
| Număr producător | 31002726 | |
| Producător/responsabil | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de |