Frezy ECO do radełkowania uniwersalne, Wielkość chwytu: 12mm

Nr art.: 290036 12
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek skrawania: lewe i prawe
  • dla profilu radełkowania: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kierunek skrawania lewe i prawe
dla profilu radełkowania RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RBL 1×BR
szerokość chwytu 10 mm
wysokość chwytu 12 mm
do ⌀ radełkowania d1 10; 15 mm
do szerokości radełkowania b 4 mm
do otworów radełek ⌀ d2 4 mm
zakres roboczy 3 mm - 50 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do radełkowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 290036 12
EAN / GTIN 4030741881077
Numer producenta 31013466
Producent/osoba odpowiedzialna Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Opis

Wykonanie:

Możliwość zastosowania konwencjonalnego.

Wskazówka:

Należy ustawić wysokość kłów.