Porte-molettes ECO universel, Taille de queue: 12mm

Réf.: 290036 12
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
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe neutre
Série ECO
Référence fabricant ECO Rändelformwerkzeug universal
Position des interfaces côté machine
Diamètre de molette d1 10 mm; 15 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 4 mm
Largeur molette b 4 mm
Capacité min. 3 mm
Capacité max. 50 mm
Profil de moletage RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGE30° 1×GV30°; RGV30° 1×GE30°
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290036 12
EAN / GTIN 4030741881077
Réf. fabricant 31013466
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Utilisation classique.

Remarque(s):

La hauteur de pointe doit être réglée.