Rolka prowadząca do wózka do kompletacji

Nr art.: 28SP2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Rolka
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Kolor ogumienia szary
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28SP2
EAN / GTIN 4017976281896
Numer producenta 28SP2
Numer L L90080 1220
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Piąty. Koło z TPE o Ø 125 mm zamocowane na sprężynowym ramieniu z profilowanej stali, pełniące funkcję rolki prowadzącej zapewniającej stabilną jazdę na wprost. Mimo to można obracać się w miejscu.

Cecha szcz.:

  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1250
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 610
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32