Rodillo para carros de pedidos

N.º do artigo: 28SP2
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto rolo
Diâmetro exterior da roda/rolo 125 mm
Largura da roda/rolo 32 mm
Material da roda/rolo TPE
Cor dos pneus cinzento
Material da jante alumínio
Área de aplicação carro de transporte

Identificação e classificação

Número do artigo 28SP2
EAN/GTIN 4017976281896
Número do fabricante 28SP2
Número L L90080 1220
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

A 5. Rueda de TPE de 125 mm de Ø sobre un brazo de acero perfilado con resorte como rodillo guía para marcha fiable en línea recta. Sin embargo, es posible girar en el sitio.

Característica:

  • Longitud de la superficie útil (mm): 1250
  • Ancho de la superficie útil (mm): 610
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Descarregamentos e documentos