Roue guide

Réf.: 28SP2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Couleur bandage gris
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation chariots de transport

Identification et classification

Référence article 28SP2
EAN / GTIN 4017976281896
Réf. fabricant 28SP2
Article hors catalogue L90080 1220
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Une 5ème roue TPE Ø 125 mm, articulée avec ressort en fer plat pour un déplacement aisé en ligne droite. Peut être tounée à 360° sur place.

Caractéristique(s):

  • Longueur de surface utile (mm): 1250
  • Largeur de surface utile (mm): 610
  • Type de pneu: TPE
  • Roues (mm): 125 x 32