Okno dokumentów

Nr art.: 28DB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Organizatory
Wysokość użytkowa 170 mm
Szerokość użytkowa 320 mm
Głębokość użytkowa 41 mm
Liczba półek 3
Materiał metal
Właściwości Nadaje się do mocowania na ścianie; Z polami do opisywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28DB
EAN / GTIN 4017976281865
Numer producenta 28DB
Numer L L90080 1379
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Skrzynka na dokumenty z blachy stalowej ocynkowanej. Można zawiesić na ścianie czołowej. Dzięki dwóm wkładanym elementom jednoczęściowym można uzyskać nawet trzy przegródki. Wykrojone miejsce zabiegu. Okno podglądu dokumentów. Wymiary wewnętrzne: szer. x wys. x gł.: 320 x 170 x 41 mm (głębokość przegródek przy zastosowaniu elementów jednoczęściowych: 13 mm)

Cecha szcz.:

Kolor: ocynkowane