Buzón de documentos

N.º do artigo: 28DB
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Cor, prateado Alumínio cinza
Cor prateado
Tipo de produto tabuleiro de organização
Altura útil 170 mm
Largura útil 320 mm
Profundidade útil 41 mm
Número de compartimentos 3
Material metal
Propriedades Se puede fijar en la pared; Con campos para etiquetas

Identificação e classificação

Número do artigo 28DB
EAN/GTIN 4017976281865
Número do fabricante 28DB
Número L L90080 1379
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

equipo

Descrição:

Caja de documentos de chapa de acero galvanizada. Se puede enganchar en el panel frontal. Hasta tres compartimentos posibles con dos divisores insertables. Zona de actuación. Ventana de visualización para la visualización del documento. Dimensiones internas Anchura x Altura x Profundidad: 320 x 170 x 41 mm (profundidad del compartimento cuando se utilizan los divisores de una sola pieza 13 mm)

Característica:

  • Color: galvanizado