Cassetta per documenti

Codice art.: 28DB
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, argento Alluminio grigiastro
Colore argento
Tipo di prodotto Ripiano di smistamento
Altezza utile 170 mm
Larghezza utile 320 mm
Profondità utile 41 mm
Numero scomparti 3
Materiale metallo
Caratteristiche suitable for wall-mounting; with labelling fields

Identificazione e classificazione

Codice articolo 28DB
EAN / GTIN 4017976281865
Codice del produttore 28DB
Numero-L L90080 1379
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Cassetta per documenti in lamiera di acciaio zincato. Può essere agganciata alla parete terminale. Fino a tre scomparti mediante due divisori inseribili. Impugnatura incassata. Finestrella per la visualizzazione del documento, dimensioni interne L x A x P: 320 x 170 x 41 mm (profondità dello scomparto quando si utilizzano i divisori da 13 mm)

Proprietà:

  • Colore: galvanicamente zincato