{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Wysokość krawędzi | 12 mm | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyta drewnopodobna | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 60 | |
| Stopnie regulacji kąta pochylenia | 35 stopni; 0 stopni | |
| Do pudełek i skrzynek | tak | |
| Liczba | 52 | |
| Szerokość użytkowa | 1 280 mm | |
| Głębokość użytkowa | 630 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek montażowy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 300 | |
| Szerokość łącznie Bg | 740 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 1 420 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 530 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2892 | |
| EAN / GTIN | 4017976028927 | |
| Numer producenta | 2892 | |
| Numer L | L90080 652 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |