Carrello di montaggio

Codice art.: 2892
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu brillante
Colore blu
Con superficie di carico
Altezza bordo 12 mm
Materiale piano di carico Pannello di legno
Portata per piano di carico 60
Angolo di inclinazione gradini di inclinazione 35 grado; 0 grado
Per scatole, cassette
Numero 52
Larghezza utile 1.280 mm
Profondità utile 630 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Larghezza ruota/rullo 32 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Campo di impiego Carrello
Tipo di prodotto Cassettiere su ruote
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 300
Larghezza complessiva Bg 740 mm
Profondità totale Tg 1.420 mm
Altezza complessiva Hg 1.530 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2892
EAN / GTIN 4017976028927
Codice del produttore 2892
Numero-L L90080 652
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

montato

Descrizione:

Sistema modulare: Tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, costruzione a vite. 4 ripiani in due parti con pannelli in legno, bordo alto 12 mm e 16 contenitori a bocca di lupo LxPxA 230/200 x 147 x 132 mm, 24 pezzi 350/300 x 210 x 145 mm e 12 pezzi 350/300 x 210 x 200 mm. Ripiani avvitabili in modo variabile. Passo di avvitamento 100 mm, inclinazione regolabile in continuo da 0° a 35°, bloccaggio sicuro tramite viti a maniglia. Brevetto tedesco: 10 2005 062 391. Capacità di carico per superficie di carico 60 kg. 4 ruote girevoli, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 con freno

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 300
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1280
  • Larghezza superficie utile (mm): 2 × 315
  • Altezze dei piani (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Portata piano (kg): 60
  • lunghezza totale (mm): 1420
  • Larghezza totale (mm): 740
  • Altezza totale (mm): 1530
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 125 × 32