Cărucior de asamblare

Cod articol.: 2892
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Cu suprafață de încărcare da
Înălțime margine 12 mm
Material suprafața de încărcare Placă din material lemnos
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 60
Unghi de înclinare niveluri de setare 35 grad; 0 grad
Recomandat pentru cutii, casete da
Număr 52
Lăţime utilă 1.280 mm
Adâncime utilă 630 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Numărul total de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior de montaj
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie Oțel profilat; construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 300
Lăţime totală Bg 740 mm
Adâncime totală Tg 1.420 mm
Înălţimea totală Hg 1.530 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2892
EAN / GTIN 4017976028927
Număr producător 2892
L-Număr L90080 652
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sistem modular: Oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastru RAL 5007, construcție cu șuruburi. 4 rafturi din două părți cu rafturi din lemn, cu marginea înaltă de 12 mm și 16 coșuri de depozitare cu front deschis LxLxH 230/200 x 147 x 132 mm, 24 bucăți 350/300 x 210 x 145 mm și 12 bucăți 350/300 x 210 x 200 mm. Rafturile pot fi înșurubate în mod variabil. Grilă de înșurubare 100 mm, înclinare reglabilă continuu de la 0° la 35°, blocare sigură cu ajutorul șuruburilor mânerului. Brevet german: 10 2005 062 391. Capacitate de încărcare per raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile canelate. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lungime efectivă (mm): 1280
  • Lățime efectivă (mm): 2 × 315
  • Înălțimea rafturilor (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Capacitate de încărcare podea (kg): 60
  • Lungime totală (mm): 1420
  • Lățime totală (mm): 740
  • Înălțime totală (mm): 1530
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32