Uchwyty kątowe z interfejsem CAMFIX do rowkowania, odcinania, toczenia i napawania adapterów

Nr art.: 2891693
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu VDI tool arbor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2891693
EAN / GTIN 7291075188516
Numer producenta 2891693
Numer L L23920 1588

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, długość wspornika (LPR): 47 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Długość całkowita (OAL) 87,9 mm
  • Długość wspornika (LPR) 47 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63