C6 MAHPD Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Adapters for Parting, Grooving, Turning and Facing

Artikelnummer: 2891693
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2891693
EAN/GTIN 7291075188516
Nummer fabrikant 2891693
L-nummer L23920 1588

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisselbeitelhouders, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, gereedschapslengte (LPR) 47 mm, stiftmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale lengte (OAL) 87,9 mm
  • Lengte kraag (LPR) 47 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten