Wózek montażowy

Nr art.: 2884
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania nie
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 12 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 415 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 240 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 60
Stopnie regulacji kąta pochylenia 35 stopni; 0 stopni
Do pudełek i skrzynek zak
Liczba 12
Szerokość użytkowa 415 mm
Głębokość użytkowa 1 240 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek montażowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie 477 mm
Głębokość całkowita 1 355 mm
Wysokość całkowita 1 197 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2884
EAN / GTIN 4017976328843
Numer producenta 2884
Numer L L90080 1175
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawana konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja śrubowa. 3 półki z regulowaną wysokością, stalowa rama z wbudowaną płytą drewnopochodną, wykończenie imitujące buk, krawędź o wysokości 12 mm. Raster do przykręcania 100 mm, płynna regulacja nachylenia w zakresie od 0° do 35°, pewne blokowanie za pomocą śrub ręcznych. Niemiecki patent: 10 2005 062 391. Z 12 skrzynkami Euro o wymiarach dł. x szer. x wys. 400 x 300 x 145 mm. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 60 kg. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1240
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 415
  • Wysokość kondygnacji (mm): 370, 670, 970
  • Nośność półki (kg): 60
  • Długość całkowita (mm): 1355
  • Całkowita szerokość (mm): 477
  • Całkowita wysokość (mm): 1197
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32