{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| Farve | blå | |
| Dekoration | Bøg | |
| Med skubbegreb | nej | |
| Med læsseflade | ja | |
| Højde, kant | 12 mm | |
| Materiale, ladeflade | træbaseret panel | |
| Bredde, læsseflade | 415 mm | |
| Dybde, læsseflade | 1.240 mm | |
| Bæreevne pr. lasteoverflade | 60 | |
| Hældningsvinkel, justeringstrin | 35 grader; 0 grader | |
| Passer til bokse, kasser | ja | |
| Antal | 12 | |
| Nyttebredde | 415 mm | |
| Nyttedybde | 1.240 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | montagevogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | profilstål; stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 250 | |
| Bredde i alt | 477 mm | |
| Dybde, i alt | 1.355 mm | |
| Højde i alt | 1.197 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 2884 | |
| EAN/GTIN | 4017976328843 | |
| Producentnummer | 2884 | |
| L-nummer | L90080 1175 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |