Carro de montaje

N.º do artigo: 2884
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para material

Identificação e classificação

Número do artigo 2884
EAN/GTIN 4017976328843
Número do fabricante 2884
Número L L90080 1175
Fabricante/responsável Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrição

Versão:

montado

Descrição:

Sistema modular: Tubo de acero y perfil de acero soldados, recubrimiento de polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. 3 estantes atornillables de forma variable, marco de acero con tablero de madera insertado, superficie con acabado de haya, borde de 12 mm de altura. Cuadrícula de atornillado de 100 mm, inclinación ajustable de forma continua de 0° a 35°, bloqueo seguro mediante tornillos de apriete. Patente alemana: 10 2005 062 391. Con 12 cajas de euro L x A x A 400 x 300 x 145 mm. Capacidad de carga por superficie de carga 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos rígidos de bolas. 2 con freno

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 1240
Anchura de la superficie útil (mm): 415
Altura de los pisos (mm): 370, 670, 970
Capacidad de carga por piso (kg): 60
longitud total (mm): 1355
Anchura total (mm): 477
Altura total (mm): 1197
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 125 x 32