• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Tool case TOURING empty with inserts

Nr art.: 2881381
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor szare
Rodzaj produktu walizka
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zacisk
Szerokość zewnętrzna 430 mm
Wysokość zewnętrzna 160 mm
Głębokość zewnętrzna 360 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2881381
EAN / GTIN 4010886945728
Numer producenta 2881381
Numer L L60160 5410
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Impact-resistant blown polypropylene, resistant to oil and acid and extremes of temerature and weather
  • Dimensions: W 437 x D 379 x H 160 mm
  • Delivery without tools

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: Polypropylene
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 160 mm
  • Total length [mm]: 360 mm
  • Total width [mm]: 430 mm
  • VDE certified: no